コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
真空ポンプ配管部品 SUS304 ゲージポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08184079
品番
NW16GP18【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
SUS304
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
NW16
寸法L(mm)
65
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
19
接続径
Φ18