※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給水栓用エルボボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)54.5 注文コード08184097 品番RMEB-20T【ワケあり】
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別) アウトレット
¥399139
この商品は寸法Hなど5種類から選べます 他の種類を見る

給水栓エルボの固定及び保護に使用します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 形状エルボ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ベース付 適合(RMモールサイズ)20T、(VPエルボサイズ)20A(16A)×1/2 チョコレート 寸法L(mm)117 寸法H(mm)54.5 寸法B(mm)70
注意
※サイズ16の取付は配管モール側に16配管用アタッチメントが、給水栓用ボックス側に16配管給水栓用スペーサーが別途必要です。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする