NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径d(Φmm)
85
85
85
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
105
110
外径D(Φmm)
130
130
130
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
140
145
150
160
170
幅B(mm)
22
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08184163
品番
6017ZZP5
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
22
基本動定格荷重Cr(N)
49500
基本静定格荷重Cor(N)
43000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
890
JIS等級
5
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5000
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方