曜日別特売
6018ZZP5 深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08184172

 

6018ZZP5 深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08184172
6018ZZP5 深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08184172

深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径d(Φmm)90
90
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
95
100
105
110
外径D(Φmm)140
140
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
145
150
160
170
幅B(mm)24
内容量1個注文コード08184172品番6018ZZP5
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
内径d(Φmm)90外径D(Φmm)140幅B(mm)24基本動定格荷重Cr(N)58000基本静定格荷重Cor(N)49500材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)1020JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4700ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40144824
2021-03-05
用途: ランダムサンダーの改造。
yamakawa speed自動車・二輪車・自転車関連業

自己満足で充実感だけの改造に使用しました、違いは
分かりませんが耐久性は上がっているでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする