DESCO
DESCOの 静電気対策用品
DESCOの 静電気対策マット・シート類
DESCOの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
アルミ箔防湿バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
規格
ANSI/ESD S20.20、 ANSI/ESD SS41、 及びANSI/ESD S11.4 レベル 1に適合、IPC/JEDEC J-STD-033B の湿気敏感性警告ラベルを印刷
注文コード
08184429
品番
13963【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,180
販売価格(税込)
¥20,159
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,980
¥
18,326
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
356×407
厚さ(mm)
0.1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
4
規格
ANSI/ESD S20.20、 ANSI/ESD SS41、 及びANSI/ESD S11.4 レベル 1に適合、IPC/JEDEC J-STD-033B の湿気敏感性警告ラベルを印刷