和田助製作所
和田助製作所の バンケット用品
和田助製作所の 飾台・卓上器物
和田助製作所の ケーキ用・ティースタンド
SW 18-8 菊渕フラットケーキスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
356×122
注文コード
08184438
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ(inch)
14
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
356×122
TKG品番(2017)
6-1559-1302
TKG品番
9-1756-0702
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。