※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンタイプリベット(アルミ/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 引張強度(N)710 トラスコ品番159-7589 注文コード08184447 品番TAP-D-33-SSBS【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥17,9803,598
この商品は引張強度・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

標準的な締結機能のポップリベットです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途自動車板金、電機板金などに 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番159-7589 リベット径(Φmm)2.4 下穴径(Φmm)2.5 リベット長さ(mm)10.7 カシメ板厚(mm)2.7〜4.3 引張強度(N)710 フランジ外径(Φmm)4.8 せん断強度(N)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3647:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする