ピペットチップ F1ClipTipピペット専用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10ラック×96本) 仕様●容量レンジ(µL):10〜300●カラーコード:オレンジ●長さ:63mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:リロード(スタック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×10ラック 注文コード08184596 品番94420518【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥14,8808,998
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

F1ClipTipピペット専用チップです。
液切れのよいローリテンションチップです。
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ。ローリテンション。▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用。品質保証。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証。環境への配慮。▼詰め替え用パッケージのリロードシステムにはリサイクルの包装材を使用し、プラスチックごみを30%低減。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●容量レンジ(µL):10〜300●カラーコード:オレンジ●長さ:63mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:リロード(スタック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×10ラック アズワン品番65-5645-04
注意
※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする