コールドワーカーCW-60 黒

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 08185671 品番 A0026BW-0M
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

冷凍庫作業の必需品!
保温性が高く取り外し可能な中綿入りインナーソックス仕様と、アルミフェルトインソール入りで靴中の暖かい温度を外に逃がしません。柔らかく足が動きやすいので、しゃがむ作業やフォークリフトのアクセル操作がしやすい。凍結面でも滑りにくい靴底で作業も安心です。

用途冷凍庫、冷凍室、食品工場の寒いエリアでの作業など 形状ハイカット サイズM 種類安全長靴 長さ(cm)280 材質(アッパー)天然ゴム・合成ゴム 材質(ソール)天然ゴム・合成ゴム 標準質量(g/片足)800 機能防寒(-60℃対応)、凍結面で滑りにくい、先芯入り、屈曲性が良い、中綿入りインナーソックス(取り外し可能) 足幅3E 材質(先芯)樹脂 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08185680
2026-01-06
用途:
建設の屋外作業

とても滑る

滑らないと思っていて油断していたから思いっきり転倒した

暖かさはとても良く、蒸れにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする