弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 先芯入り長靴
セーフティーブーツSB-3126 ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
08185725
品番
B0020HF-245
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
道路工事など作業現場で活躍する安全ゴム長靴です。
オリジナル配合で、セメントや石灰などアルカリ性の物質を取り扱う作業に最適です。
用途
道路工事、土木、建築、現場作業など
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
安全長靴
サイズ(cm)
24.5
長さ(cm)
310
材質(アッパー)
天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
天然ゴム・合成ゴム
標準質量(g/片足)
832
機能
耐アルカリ性(セメント、石灰対応)、先芯入り、反射テープ、インソール入り
足幅
3E
材質(先芯)
鋼製
靴タイプ
長靴