KOHSHIN LSB-09 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 08185811 品番 B0236BB-250
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

軽量配合ゴムを使用した安全長靴で、軽い&耐久性があります。つま先部には鋼製先芯入り、履き口カバー付きで水やほこりの侵入を防止。カバー部分に反射テープで暗い場所でも安全です。

用途土木、建築、現場作業など 形状ハイカット ブラック 種類安全長靴 サイズ(cm)25 長さ(cm)310 材質(アッパー)天然ゴム・合成ゴム 材質(ソール)天然ゴム・合成ゴム 標準質量(g/片足)740 機能軽量配合ゴム、先芯入り、反射テープ、インソール入り 足幅3E 材質(先芯)鋼製 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする