弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 先芯なし長靴
MOUNTAIN ENOUGH×1 GREEN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
08186030
品番
B0352AA-0M
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
長靴専門メーカー渾身の1足。
ゴムの配合を調整する事で、軽さと耐久性を追求し、快適な履き心地にこだわったメンズブーツです。
用途
アウトドア、ガーデニング、農作業、キャンプ、川遊び、レジャーなど
形状
ハイカット
色
グリーン
サイズ
M
種類
安全長靴
長さ(cm)
310
材質(アッパー)
天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
天然ゴム・合成ゴム
標準質量(g/片足)
550
機能
軽量配合ゴム、劣化に強い、吸汗性裏布、滑りにくい、3Dインソール入り
足幅
3E
靴タイプ
長靴