成分たんぱく質7.0%以上、脂質1.5%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分1.5%以下、水分90.0%以下
原材料ビーフ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、ビーフ&チキン加工肉、しょうゆ、ショ糖、寒天、増粘多糖類、乳酸カルシウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) レバー入り:肉類(鶏胸肉、鶏レバー、ささみ)、野菜類(ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、しょうゆ、ショ糖、寒天、増粘多糖類、乳酸カルシウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)
栄養成分【エネルギー】約50kcal/1袋