成分タンパク質21.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維4.5%以下、粗灰分8.5%以下、水分13.0%以下
原材料穀類(トウモロコシ、パン粉、小麦粉)、肉類(チキンミール、チキンエキス、ささみ、ポークミール、ビーフミール、ササミパウダー)、豆類(大豆、大豆タンパク、脱脂大豆、大豆エキス、大豆パウダー)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ブドウ糖果糖液糖、乳類(チーズパウダー、チーズ)、乾燥小魚、セルロースパウダー、ビール酵母、グリセリン、プロピレングリコール、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、セレン、亜鉛)、ソルビトール、保存料(ソルビン酸K)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、乳化剤、pH調整剤、増粘安定剤(アルギン酸エステル)、膨張剤、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス、エリソルビン酸Na)
栄養成分【エネルギー】約355kcal/100g