成分タンパク質6.5%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分1.5%以下、水分93.0%以下
原材料緑黄色野菜入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、しょうゆ、寒天、こんにゃく粉、増粘多糖類、乳酸カルシウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) ビーフ入り:肉類(鶏胸肉、ビーフ、ささみ)、野菜類(ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、しょうゆ、寒天、こんにゃく粉、増粘多糖類、乳酸カルシウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)
栄養成分【エネルギー】約9kcal/1袋