成分タンパク質7.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分90.0%以下
原材料緑黄色野菜入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、油脂類、増粘多糖類、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) チーズ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、油脂類、チーズ、増粘多糖類、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)
栄養成分【エネルギー】約86kcal/100g