成分タンパク質40.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分25.0%以下
原材料肉類(ささみ、チキン)、穀類(小麦粉、パン粉)、豆類(脱脂大豆、大豆エキス、大豆タンパク)、ショ糖、酵母、植物性油脂、プロピレングリコール、トレハロース、増粘安定剤(加工でん粉)、グリセリン、ソルビトール、リン酸塩、保存料(ソルビン酸)、食塩、pH調整剤、調味料、乳化剤、膨張剤、酸化防止剤(アスコルビン酸Na、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)
栄養成分【エネルギー】約20kcal/1本