成分タンパク質12.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分35.0%以下
原材料肉類(チキン、ささみ)、穀類(小麦粉、小麦グルテン)、コーンスターチ、ゼラチン、油脂類、豆類(脱脂大豆、大豆エキス、大豆タンパク)、酵母、野菜類(キャベツパウダー、ニンジンパウダー、カボチャパウダー)、ソルビトール、プロピレングリコール、膨張剤、調味料、食塩、リン酸塩、ミネラル類(カルシウム)、乳化剤、保存料(ソルビン酸)、酸化防止剤(アスコルビン酸Na、ミックストコフェロール)
栄養成分【エネルギー】約315kcal/100g