※使用例

5500-900103G RG768(PA768用UHF帯RFIDリーダーユニット) unitech 08187561 5500-900103G RG768(PA768用UHF帯RFIDリーダーユニット) unitech 08187561 5500-900103G RG768(PA768用UHF帯RFIDリーダーユニット) unitech 08187561 5500-900103G RG768(PA768用UHF帯RFIDリーダーユニット) unitech 08187561 5500-900103G RG768(PA768用UHF帯RFIDリーダーユニット) unitech 08187561

RG768(PA768用UHF帯RFIDリーダーユニット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08187561 品番5500-900103G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
セット内容RG768 (PA768本体は別売り) 寸法(mm)193 x 100 x 148 mm 質量(g)356 g 内容UHF帯RFIDリーダーユニット 湿度範囲5% 〜 95% 保証期間1年間 保存温度範囲(℃)-40℃ 〜70℃ 耐久性【落下テスト】PA768バンパー有り取り付け時 1.5m【防塵・防水】IP54 (PA768含む) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証TELEC 動作温度範囲(℃)-20℃ 〜 55℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする