SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 水廻り工具
SUGICO(スギコ)の 水廻り用曲げ工具
角パイプ用アジャスト脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ
□30×板厚1.2〜1.5mm
注文コード
08187895
品番
TO-3069-2
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
設置面は水平調整しやすい六角形状です。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
適合パイプ
□30×板厚1.2〜1.5mm
最大荷重(kN)
15.6906
最短寸法(mm)
19
最長寸法(mm)
50
関連資料:
寸法図(0.04MB)