SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ビニールハウス・温室
SUGICO(スギコ)の ビニールハウス部材
SUGICO(スギコ)の Tバンド
長角パイプ用 継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
取付:38、接続:32×16(2本)
注文コード
08188105
品番
TO-126B-2N-W(10)
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品
六角穴付止めネジ×2
材質
ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)
1
対応
二方
適合パイプ径(Φmm)
取付:38、接続:32×16(2本)
ねじ穴
M4×4
関連資料:
寸法図(0.07MB)
注意
※角パイプ固定用のビスは付属しません。