KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック用オプション品
キトーセレクトシリーズ用クレーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08188428
品番
NWH25
参考基準価格(税別)
¥112,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
品名
ウォール形ジブクレーン
種類
一般作業用
長さ(m)
【スパンS】2.8
定格荷重(kg)
250
最大回転角度(°)
180
軸力(kN)
【F1】17.35【F2】17.93
ブラケット間隔(m)
0.7
ビームタイプ
H形