曜日別特売
VA2070 キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー) 08188830

VA2070 キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー) 08188830
VA2070 キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー) 08188830
VA2070 キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー) 08188830
VA2070 キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー) 08188830
VA2070 キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー) 08188830
VA2070 キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー) 08188830
VA2070 キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー) 08188830
VA2070 キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー) 08188830
VA2070 キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー) 08188830

キトーチェンスリング100(カナグ部材)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個使用荷重(t)1.5タイプピンタイプチェーン線径(mm)Φ7注文コード08188830品番VA2070
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。

タイプピンタイプ品名ツナギカナグ使用荷重(t)1.5寸法t(mm)8寸法l(mm)75.5寸法b(mm)27寸法p(mm)43チェーン線径(mm)Φ7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする