キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08188997 品番 TSG015C
参考基準価格(税別)¥49,420 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。

質量(kg)18 タイプギヤードトロリ 長さ(m)【ハンドチェーン標準長さ二つ折】2.5 定格荷重(t)1.5 最小回転半径(mm)1500 種類(呼び)(T)1.5 適合レール幅(mm)100・125・150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする