キトーレバーブロック L5形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08189216 品番 LB016-L5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥61,990 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)

定格荷重(t)1.6 標準揚程(m)1.5 手にかかる力(N)[kg]333 ロードチェーン線径(mm)×掛数7.1×1 フック間最小距離(mm)335

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする