キトーレバーブロック L5形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08189250 品番 LB063-L5
参考基準価格(税別)¥140,950 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)

定格荷重(t)6.3 標準揚程(m)1.5 手にかかる力(N)[kg]372 ロードチェーン線径(mm)×掛数10×2 フック間最小距離(mm)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする