ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08189268 品番KC100
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。・ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。・独特のみぞ機構により、ワイヤーをいためません。・安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。

質量(kg)0.9 定格荷重(t)0.75 ワイヤーロープ直径(Φmm)【適合】8〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする