ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC KC140

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08189277 品番KC140
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。・ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。・独特のみぞ機構により、ワイヤーをいためません。・安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。

質量(kg)2 定格荷重(t)1.5 ワイヤーロープ直径(Φmm)【適合】12〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする