曜日別特売
BLC002HA010HA030 キトーベルトラッシング BLCカムバックル式 KITO(キトー) 08189365

BLC002HA010HA030 キトーベルトラッシング BLCカムバックル式 KITO(キトー) 08189365
BLC002HA010HA030 キトーベルトラッシング BLCカムバックル式 KITO(キトー) 08189365

キトーベルトラッシング BLCカムバックル式

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃12日以内出荷とは
端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト長さ固定側(m)1
内容量1個注文コード08189365品番BLC002HA010HA030
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・BLC002:ベルト幅:25mm/破断荷重:2kN・操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。・ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。・BLC010:ベルト幅:35mm/破断荷重:10kN・ベルトが幅広なのでピッタリフィット。・輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。

ベルト幅(mm)25端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト長さ巻取側(m)3ベルト長さ固定側(m)1破断荷重2kN
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする