BLC010ET010ET040 キトーベルトラッシング BLCカムバックル式 KITO(キトー) 08189381

BLC010ET010ET040 キトーベルトラッシング BLCカムバックル式 KITO(キトー) 08189381
BLC010ET010ET040 キトーベルトラッシング BLCカムバックル式 KITO(キトー) 08189381

キトーベルトラッシング BLCカムバックル式

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト長さ固定側(m)1
内容量1個注文コード08189381品番BLC010ET010ET040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,440

・BLC002:ベルト幅:25mm/破断荷重:2kN・操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。・ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。・BLC010:ベルト幅:35mm/破断荷重:10kN・ベルトが幅広なのでピッタリフィット。・輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。

ベルト幅(mm)35端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)1破断荷重10kN
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする