KITO(キトー)
キトーベルトラッシング BLLラチェットバックル式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
端末仕様
S字フック(オープンフック)
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
S字フック(オープンフック)
ベルト長さ固定側(m)
1
1
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08189566
品番
BLL005HS010HS020
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・BLL005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・ベルト色はイエローが標準仕様。・オートバイ、ジェットスキー、ヨット等レジャースポーツ用品に最適。
ベルト幅(mm)
25
端末仕様
S字フック(オープンフック)
ベルト長さ巻取側(m)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
適合荷重(kN)
破断:5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません