リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大使用荷重(kg)【丸鋼】750(Φ300)【平鋼】1000 注文コード08189600 品番KRD100
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は最大使用荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg〜1.6tまでラインアップは7種類

寸法D1(mm)300 寸法D2(mm)22 寸法B2(mm)197 寸法A1(mm)283 寸法B1(mm)307 寸法A2(mm)441 寸法C1(mm)170 寸法C2(mm)127 寸法C3(mm)43 寸法B3(mm)101 寸法D3(mm)75 最大使用荷重(kg)【丸鋼】750(Φ300)【平鋼】1000 寸法B4(mm)110 寸法B5(mm)60 寸法B6(mm)25 適合範囲(mm)【丸鋼】Φ80〜600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする