リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大使用荷重(kg)【丸鋼】1200(Φ460)【平鋼】1600 注文コード08189618 品番KRD160
参考基準価格(税別)¥396,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は最大使用荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg〜1.6tまでラインアップは7種類

寸法D1(mm)418 寸法D2(mm)28 寸法B2(mm)248 寸法A1(mm)364 寸法B1(mm)379.5 寸法A2(mm)600 寸法C1(mm)200 寸法C2(mm)145 寸法C3(mm)55 寸法B3(mm)125 寸法D3(mm)94 最大使用荷重(kg)【丸鋼】1200(Φ460)【平鋼】1600 寸法B4(mm)131.5 寸法B5(mm)70 寸法B6(mm)31.5 適合範囲(mm)【丸鋼】Φ80〜600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする