リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大使用荷重(kg)【丸鋼】60(Φ120)【平鋼】80 注文コード08189645 品番KRD8
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は最大使用荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg〜1.6tまでラインアップは7種類

寸法D1(mm)125 寸法D2(mm)25 寸法B2(mm)95 寸法A1(mm)112 寸法B1(mm)155 寸法A2(mm)160 寸法C1(mm)96.4 寸法C2(mm)75.1 寸法C3(mm)21.3 寸法B3(mm)48.5 寸法D3(mm)28 最大使用荷重(kg)【丸鋼】60(Φ120)【平鋼】80 寸法B4(mm)60 寸法B5(mm)35 寸法B6(mm)12.5 適合範囲(mm)【丸鋼】Φ80〜300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする