MYST
MYSTの 道路用品
MYSTの 保安・工事灯
MYSTの その他保安・工事灯用品
反射道路鋲(ブルー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08189846
品番
5523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
光を反射して、夜目立つ
用途
ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる
厚さ(mm)
18
寸法(mm)
館:85
色
ブルー
横(mm)
100