自転車ながらスマホ禁止標識 ヨコPET板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08189941 品番JNS-WP2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

自転車ながらスマホ禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。
和文・英文9ヶ国語の標識です。
様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途自転車乗車時の注意喚起に。 材質PET 厚さ(mm)1 取付ビス・両面テープ等(別売) 縦(mm)200 横(mm)400 表示内容ながらスマホ禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする