グリーンクロス
グリーンクロスの 交通標識(道路/路面/駐車場)
グリーンクロスの 道路標識/構内標識
電動キックボード注意ポスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
08192260
品番
DKPS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電動キックボード注意ポスターは、かわいいイラストで見やすいポスターです。
汚れが付きにくく、破れにくい合成紙を使用しております。
電動キックボードを使用する際の、注意事項が記載されています。
用途
電動キックボード乗車時の注意喚起に。
厚さ(mm)
0.1
取付
テープ・ピン(別売)
縦(mm)
728
横(mm)
515
表示内容
ルールを守って電動キックボードに乗ろう
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません