曜日別特売
51332 単式スラスト玉軸受51300番台 NTN(エヌティーエヌ) 08192974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51332 単式スラスト玉軸受51300番台 NTN(エヌティーエヌ) 08192974
51332 単式スラスト玉軸受51300番台 NTN(エヌティーエヌ) 08192974

単式スラスト玉軸受51300番台

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)160注文コード08192974品番51332
参考基準価格(税別)¥263,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
一組の軌道盤(軸軌道盤とハウジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できない。また高速回転には不適当です。

外径D(Φmm)270幅T(mm)87内径d(Φmm)160シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)20700JIS等級0基本静定格荷重Coa(N)1470000基本動定格荷重Ca(N)450000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑600許容回転速度(min-1) 油潤滑860
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00347471
2023-07-19
用途: 機械に組込み
製造業

このサイズは取り寄せになるので時間が掛かりますが、モノタロウさんは比較的早く、入手できるので有難いです。品物はメーカー品なので問題は無く使用できます。

対象商品 : 00347392
2021-01-17
用途: 手動タイヤチェンジャーの加工用に。
製造業

仮組みの段階ですが無荷重でも非常に滑らかに回り、当然ですがガタつきなどありません。
滑らかさには驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする