NF209E 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08193193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF209E 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08193193
NF209E 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08193193

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)45外径D(Φmm)85注文コード08193193品番NF209E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

外輪に片つば、内輪に両つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きく、ころは内輪又は外輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適しています。また分離形であることから内輪、外輪ともしまりばめを必要とする場合にも取り付け、取り外しは比較的容易です。

内径d(Φmm)45外径D(Φmm)85幅B(mm)19材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)63000基本静定格荷重Cor(N)66500JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600許容回転速度(min-1) 油潤滑9000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする