NJ321 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08194155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJ321 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08194155
NJ321 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08194155

円筒ころ軸受

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)105外径D(Φmm)225幅B(mm)49注文コード08194155品番NJ321
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

外輪に両つば、内輪に片つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きく、ころは内輪又は外輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適しています。また分離形であることから内輪、外輪ともしまりばめを必要とする場合にも取り付け、取り外しは比較的容易です。

幅B(mm)49外径D(Φmm)225内径d(Φmm)105シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)320000基本静定格荷重Cor(N)360000JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑3100許容回転速度(min-1) 油潤滑3700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08821784
2017-11-19
用途: 機械修理
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする