※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個内径d(Φmm)80外径D(Φmm)125幅B(mm)22注文コード08194322品番NU1016
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品は内径d・外径D・幅Bなど353種類から選べます他の種類を見る NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。
自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。