NU1040 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 08194471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU1040 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 08194471
NU1040 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 08194471

円筒ころ軸受 NU

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)200外径D(Φmm)310幅B(mm)51注文コード08194471品番NU1040
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥311,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。
自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。

幅B(mm)51外径D(Φmm)310内径d(Φmm)200シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)13900基本動定格荷重Cr(N)390000基本静定格荷重Cor(N)580000JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200許容回転速度(min-1) 油潤滑2600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08821714
2020-03-17
用途: 修理

品質、価格共に大満足の商品でした。
到着も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする