イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-08024
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195306
品番
CP110-08024
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
R
M5×0.8 深さ8
T
24
B
24
L
2
H
8
タイプ
フェノール樹脂製
F
26
D
7.5
C
9.5
S
4
E
20
G
14
J
14
P
M8×1.25
K
(-0.1/-0.3)10
N
M5
M
7
RoHS指令(10物質対応)
対応