イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-08001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195331
品番
CP112-08001
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
適合
【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-08024【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-08024
B
19
H
【最小】15【最大】60
質量(g)
65
タイプ
フェノール樹脂製
F
3.5
D
(+0.1/0)10
C
16
E
1.5
G
9.2
J
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応