イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-16001
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195340
品番
CP112-16001
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
適合
【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-16037【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-16037
B
38
H
【最小】30【最大】120
質量(g)
390
タイプ
フェノール樹脂製
F
7.5
D
(+0.1/0)19
C
25
E
2.5
G
18.7
J
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応