イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-12118
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195367
品番
BJ151-12118
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
・BJ151-20160〜24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
0.5
B
36
L
14
H
44
タイプ
フェノール樹脂製
F
16
D
102
C
30
E
29
G
50
J
4
K
15
許容締付トルク(N・m)
70
クランプ力(N)
【突出量】8000〜16100