イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-16165
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195376
品番
BJ151-16165
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・BJ151-20160〜24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
1.5
B
50
L
18
H
60
タイプ
フェノール樹脂製
F
25
D
145
C
50
E
40
G
70
J
5
K
24.5
許容締付トルク(N・m)
129
クランプ力(N)
【突出量】12800〜23600