イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
クランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-12001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195525
品番
BJ162-12001
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
46
L
27
H
35
質量(g)
490
タイプ
フェノール樹脂製
F
5.5
D
12
C
30
E
39.5
G
37.5
J
11
P
10
K
17
N
M12×1.75-40L
M
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
70
クランプ力(N)
7000