イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
クランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-08001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195541
品番
BJ162-08001
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
32
L
19
H
23
質量(g)
160
タイプ
フェノール樹脂製
F
4
D
8
C
20
E
28.5
G
26.5
J
7
P
6
K
15
N
M8×1.25-30L
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
45
クランプ力(N)
3500