イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
クランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-10001
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195550
品番
BJ162-10001
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
40
L
24
H
29
質量(g)
310
タイプ
フェノール樹脂製
F
5
D
10
C
25
E
35
G
33
J
9
P
8
K
16
N
M10×1.5-35L
M
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
55
クランプ力(N)
5500